2 154,66 €/ Unitéhors TVA
2 607,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPBA CR |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 2.1/2 in |
Longueur | 263.53 mm |
Hauteur | 142.88 mm |
Hauteur de l'ae | 69.85 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 176.21 jusqu'à 220.66 mm |