Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RPBA 200-C2

  • ERIKS:23986774
  • Fabricant:662288488545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce produit a une longueur emballée de 10,50 IN et une hauteur de 4,13 IN.

Caractéristiques
  • Adapté à diverses applications industrielles avec des contraintes d’espace
  • Une origine américaine garantit une qualité de fabrication constante
  • Un emballage compact améliore l’efficacité du stockage
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines dans des environnements à forte sollicitation
  • Idéal pour la maintenance des équipements dans des espaces restreints
  • Utilisé avec des systèmes d'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

1 341,71 €/ Unitéhors TVA

1 623,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPBA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
225.43 mm
Hauteur
117.48 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 160.34 jusqu'à 182.56 mm