1 371,54 €/ Unitéhors TVA
1 659,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPBA |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 0.63 INH |
Diamètre d'arbre | 49.21 mm |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Longueur | 225.43 mm |
Hauteur | 117.48 mm |
Largeur | 74.93 mm |
Hauteur de l'ae | 57.15 mm |
Diamètre extérieur | 82.55 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 160.34 jusqu'à 182.56 mm |