Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-28

  • ERIKS:23986162
  • Fabricant:662461004708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle possède un diamètre d’arbre de 1,75 pouces et supporte des charges dynamiques allant jusqu’à 35 130,7 N. Son corps en fonte et sa capacité de relubrification assurent durabilité et longévité dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Le verrouillage par vis pointeau assure un maintien sécurisé de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La large plage d'espacement des boulons permet un montage flexible dans diverses configurations
  • Le jeu standard assure des performances constantes en cas de dilatation thermique
  • L’option de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les intervalles de maintenance
  • Le carter en fonte assure la solidité et la résistance aux vibrations dans les ensembles montés
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de ventilateurs dans les installations CVC
  • Idéal pour les arbres rotatifs dans les machines agricoles
  • Utilisé avec des convoyeurs dans des systèmes de manutention de vrac
Ajouter à la liste

413,15 €/ Unitéhors TVA

499,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
106.36 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
52.39 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.11 jusqu'à 153.99 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle