Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-25

  • ERIKS:23986126
  • Fabricant:662461004678
Image 1
Aperçu

Ce palier applique est doté d’un corps en fonte massive avec revêtement par poudre pour assurer durabilité et résistance à la corrosion. L’unité est équipée d’une bague de roulement standard fabriquée en acier à roulement 52100. La capacité de compensation de désalignement statique et un joint labyrinthe en feutre garantissent la fiabilité opérationnelle. Le blocage de l’arbre par vis de pression et la possibilité de re-lubrification soutiennent la performance à long terme dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • La conception pour désalignement statique compense les légères imprécisions d’installation, réduisant ainsi les défaillances prématurées.
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis pointeau assure un positionnement sécurisé afin de minimiser les vibrations en fonctionnement
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre la poussière et les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • L’insert en acier de roulement 52100 standard assure des performances fiables sous charges continues
  • Le boîtier en fonte massive avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et à l'usure mécanique dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une lubrification fréquente pour une disponibilité accrue
  • Idéal pour les équipements de traitement exposés à la pénétration de poussière ou d’humidité
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support et un alignement fiables de l’arbre
Ajouter à la liste

366,97 €/ Unitéhors TVA

444,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.9/16 in
Longueur
184.15 mm
Hauteur
100.01 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
49.21 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 123.83 jusqu'à 149.23 mm
Boîtier
Solide