Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-20R

  • ERIKS:23986033
  • Fabricant:662461004616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce support à semelle basse à deux boulons Sealmaster NPL-20R intègre un roulement à billes de capacité standard avec blocage par vis de pression, monté dans un corps en fonte revêtu d’époxy en poudre. L’insert en acier 52100 supporte des charges dynamiques jusqu’à 19 488 N et des charges statiques jusqu’à 11 419 N, avec un alésage de 1,25 po et une vitesse maximale de 5 450 tr/min. Il comprend un joint labyrinthe en feutre et une cage à contact sur la piste pour une exclusion efficace des contaminants et une répartition optimale de la lubrification, tout en permettant un désalignement statique de ±2 degrés.

Caractéristiques
  • La conception du joint à labyrinthe en feutre empêche la pénétration de particules abrasives afin de maintenir les performances dans des atmosphères chargées de particules.
  • La configuration exclusive de goupille de verrouillage et de creux permet un accès direct à la graisse tout en empêchant la rotation de l’insert sous charge
  • Le dispositif de retenue à contact sur la piste avec un dégagement de poche supérieur permet une circulation de graisse à 360 degrés pour une lubrification uniforme et une réduction des frottements
  • Bague intérieure à zone trempée avec vis de pression espacées de 120 degrés assurant la fixation de l’arbre pour résister au desserrage dû aux vibrations
Application et utilisation
  • Compatible avec des ensembles de ventilateurs sous des conditions de vitesse variable
  • Idéal pour les carters de pompe nécessitant des positions de roulement fixes
  • Utilisé dans les systèmes de convoyeurs pour un support stable de l’arbre de rouleau
Ajouter à la liste

286,84 €/ Unitéhors TVA

347,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre époxy
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
93.66 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
46.04 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide