Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-209

  • ERIKS:23986028
  • Fabricant:662461052594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle basse est dotée d’un corps en fonte pour un support robuste dans les applications industrielles. L’insert de roulement à billes intégré est fabriqué en acier à roulement 52100 pour une durabilité accrue. Le verrouillage de l’arbre par vis de pression assure des performances fiables dans des conditions d’alignement statique. Convient pour une utilisation dans des environnements jusqu’à 104°C. Le corps revêtu par poudre offre une résistance supplémentaire à la corrosion et à l’usure.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement jusqu’à 220°F convient aux environnements industriels et de process exigeants
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° permet de compenser de légères différences d'installation
  • Le verrouillage d'arbre par vis sans tête assure un maintien fiable et réduit le glissement de l'arbre sous charge.
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 garantit une capacité de charge élevée et une grande durabilité
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Convient aux machines agricoles légères à moyennes
  • Compatible avec les équipements d'emballage nécessitant un support d'arbre robuste
  • Utilisé avec des arbres de ventilateurs et de soufflantes dans les installations CVC
  • Idéal pour les ensembles de convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

476,18 €/ Unitéhors TVA

576,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
190.5 mm
Hauteur
106.43 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle