Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-20

  • ERIKS:23986005
  • Fabricant:662461004623
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle est conçu avec un corps en fonte massive, doté d’une bague intérieure trempée par zones et d’éléments à billes, idéal pour les applications avec désalignement statique.

Caractéristiques
  • Conception de cage à guidage sur la piste pour une circulation optimale de la graisse
  • Possibilité de relubrification pour une durée de vie prolongée des roulements
  • Boîtier thermolaqué pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Goupille de verrouillage exclusive pour l’anti-rotation et la lubrification directe
  • Bague intérieure à durcissement localisé pour une durabilité accrue
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes de lubrification à graisse lithium complexe NLGI 2
  • Idéal pour les applications à usage intensif avec désalignement statique
  • Utilisé avec des paliers à semelle basse
Ajouter à la liste

336,18 €/ Unitéhors TVA

406,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
93.66 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
46.04 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide