Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-16

  • ERIKS:23985944
  • Fabricant:662461004579
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier applique comprend un roulement à billes de capacité standard et un corps revêtu par poudre, conçus pour des environnements industriels nécessitant un support d'arbre fiable. L'ensemble permet la relubrification et assure la stabilité opérationnelle grâce à sa cage guidée et à son joint à lèvre simple. Avec une capacité de charge dynamique de 2801 lb et une hauteur totale de 2,69 pouces, il offre des performances robustes pour les équipements rotatifs. La configuration à alésage droit et la hauteur base-centre de 1,3125 pouces permettent un alignement et une intégration précis.

Caractéristiques
  • La cage à guidage sur piste maintient la position des billes et réduit les vibrations pour un fonctionnement plus fluide.
  • Le roulement à billes de service standard offre un support de charge stable, améliorant la fiabilité des équipements
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance continue et réduit les arrêts imprévus
  • Le joint à lèvre simple assure une protection efficace contre la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
  • Le corps de palier à semelle avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et améliore la durabilité à long terme dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole pour ensembles d’arbres rotatifs
  • Idéal pour les machines textiles nécessitant un support d’arbre et une rotation constante
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

234,67 €/ Unitéhors TVA

283,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
68.26 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
33.34 mm
Diamètre extérieur
34.93 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 98.43 jusqu'à 111.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle