Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-12

  • ERIKS:23985908
  • Fabricant:662461004531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique possède une base solide et un design à profil bas pour un support d’arbre sécurisé dans les applications industrielles. Le corps est revêtu par poudrage pour une résistance accrue à la corrosion et à l’usure. Elle utilise un système de blocage concentrique de l’arbre et tolère un léger désalignement. L’ensemble fonctionne à des températures allant jusqu’à 104°C et supporte des charges dynamiques jusqu’à 1185 kg.

Caractéristiques
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les petites imprécisions de montage
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure une force de maintien uniforme et réduit le risque d’endommagement de l’arbre
  • La faible hauteur de base permet une intégration lorsque le dégagement vertical est limité
  • Le boîtier revêtu par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie des composants dans des environnements difficiles
  • La construction à base solide augmente la rigidité et maintient l’alignement de l’arbre sous charge.
Application et utilisation
  • Compatible avec le montage de machines industrielles sur des bases solides
  • Idéal pour les lignes de manutention des matériaux dans les environnements de fabrication
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre à faible profil
Ajouter à la liste

229,22 €/ Unitéhors TVA

277,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
63.5 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
31.75 mm
Diamètre extérieur
30.18 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 85.73 jusqu'à 104.78 mm
Boîtier
Solide