Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NPL-10

  • ERIKS:23985895
  • Fabricant:662461004517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier montée est équipée d’un corps en fonte avec revêtement par poudre et d’un design à bague intérieure allongée pour un meilleur support de charge et une durabilité à long terme dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le système de lubrification directe améliore l'efficacité de la maintenance et réduit les temps d'arrêt
  • Le boîtier à revêtement en poudre résiste à la corrosion et prolonge la fiabilité opérationnelle
  • Le dispositif de retenue à contact avec la piste permet une circulation complète de la graisse, garantissant ainsi un fonctionnement fluide.
  • Les vis de pression à facettes diamant assurent une fixation fiable de l’arbre et réduisent le glissement
  • La bague intérieure trempée minimise la déformation sous charge et améliore la durée de vie
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles légères et les ensembles de montage d’arbres
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une capacité de charge de palier soutenue
  • Utilisé avec des équipements agricoles pour un support rotatif fiable
Ajouter à la liste

203,12 €/ Unitéhors TVA

245,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
15.88 mm
Diamètre d'arbre
5/8 in
Longueur
127 mm
Hauteur
58.74 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
26.99 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 85.73 jusqu'à 104.78 mm
Roulement
Palier avec bague intérieure étendue
Boîtier
Boîtier en fonte revêtu d'époxy