Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-39

  • ERIKS:23440758
  • Fabricant:662461001806
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué utilise une cartouche à billes et dispose d’un corps revêtu par poudre pour une résistance à la corrosion. La cage est fabriquée en PPS, offrant une résistance élevée à la température et aux produits chimiques, adaptée à un usage industriel. La capacité de désalignement uniquement statique convient aux applications avec un mouvement d’arbre minimal. Le blocage de l’arbre par vis de pression assure une installation sécurisée. L’unité est conçue pour un positionnement fixe et peut être relubrifiée pour prolonger sa durée de vie.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrification prolonge la durée de vie des roulements et réduit la fréquence de maintenance
  • Le verrouillage d’arbre par vis de pression assure un montage sécurisé et empêche le glissement de l’arbre pendant l’utilisation.
  • La capacité de désalignement statique uniquement compense les légers défauts d’alignement d’arbre pour un fonctionnement plus fluide
  • Le matériau de cage en PPS offre durabilité et résistance chimique dans des conditions exigeantes
  • Le boîtier à revêtement par poudre résiste à la corrosion et à l’usure dans des environnements industriels difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant un positionnement d’arbre sécurisé et un désalignement minimal
  • Idéal pour les équipements de manutention de matériaux dans des environnements corrosifs ou à haute température
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs nécessitant des paliers à semelle fixes
Ajouter à la liste

661,34 €/ Unitéhors TVA

800,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
141.29 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 174.63 jusqu'à 193.68 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle