Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-35

  • ERIKS:23985608
  • Fabricant:662461001769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier Sealmaster NP-35 intègre un roulement à billes de service standard dans un corps en fonte revêtu par poudre, avec fixation par vis de pression et joints labyrinthes en feutre. Elle est conçue pour des arbres de 2,1875 pouces avec des bagues intérieures à zones trempées pour une durabilité accrue, supporte un désalignement statique de ±2,0 degrés et permet la relubrification via un raccord 1/8 NPT.

Caractéristiques
  • Le palier avec fixation d'arbre par vis de pression assure un montage sécurisé sur les châssis d'équipement
  • La configuration exclusive de la goupille de verrouillage et des creux permet une lubrification directe tout en résistant à la rotation pour un alignement constant
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage résiste aux environnements corrosifs et préserve l'intégrité structurelle lors d'une exposition prolongée
  • La conception du cage à guidage sur piste permet une circulation de graisse à 360° autour des billes, améliorant la répartition du lubrifiant et prolongeant la durée de vie du roulement.
  • Bague intérieure à durcissement localisé avec un espacement des vis de pression de 120° assurant la fixation de l’arbre et minimisant les mouvements sous des charges opérationnelles fluctuantes
Application et utilisation
  • Compatible avec des corps de pompe supportant des charges radiales dans les systèmes fluidiques
  • Idéal pour les ensembles de ventilateurs nécessitant un positionnement fixe et un fonctionnement à vitesse modérée
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur pour un soutien stable dans les lignes de transport de matériaux
Ajouter à la liste

560,69 €/ Unitéhors TVA

678,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
219.08 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Diamètre extérieur
69.06 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 165.1 jusqu'à 177.8 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte