Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-34

  • ERIKS:23985604
  • Fabricant:662461001752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier applique comprend un roulement à billes de service standard avec un alésage droit et une capacité de désalignement statique uniquement. L’unité est dotée d’un carter revêtu par poudre pour une durabilité accrue et d’un joint labyrinthe en feutre pour protéger contre la contamination. Elle est équipée d’une bague intérieure en acier à roulement 52100 et conçue pour des applications avec des charges radiales modérées.

Caractéristiques
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une haute résistance à l’usure pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La capacité de désalignement statique permet de compenser de légers désalignements d’arbre lors de l’installation
  • Le joint labyrinthe en feutre protège l’intérieur du roulement contre la pénétration de poussière et de débris
  • Le boîtier à revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de procédé nécessitant une capacité de charge radiale modérée
  • Idéal pour les machines agricoles fonctionnant dans des poussières
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre sécurisé
Ajouter à la liste

584,23 €/ Unitéhors TVA

706,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.1/8 in
Longueur
219.08 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Diamètre extérieur
69.06 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 165.1 jusqu'à 177.8 mm
Roulement
Roulement à billes