Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-32R

  • ERIKS:23985577
  • Fabricant:662461001738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle à deux trous avec roulement à billes comprend un corps en fonte revêtu par poudre, une bague intérieure en acier 52100 et un blocage par vis de pression pour les charges statiques.

Caractéristiques
  • Une capacité de désalignement statique de ±2 degrés compense les imprécisions de montage
  • La goupille de verrouillage à lubrification directe et la cavité permettent une maintenance efficace
  • Le boîtier avec revêtement en poudre protège contre la corrosion dans les environnements industriels
  • La conception du séparateur à guidage sur la piste améliore la circulation de la graisse et optimise la rétention de lubrifiant
  • Bague intérieure trempée par zones avec vis de pression à facettes sécurise l’arbre et réduit le risque de glissement
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de fabrication légère nécessitant des unités montées durables
  • Idéal pour les machines d'emballage nécessitant un entretien régulier
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un positionnement fixe de l’arbre
Ajouter à la liste

475,49 €/ Unitéhors TVA

575,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
206.38 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle