555,51 €/ Unitéhors TVA
672,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 5/8 INH |
Diamètre d'arbre | 50.8 mm |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 219.08 mm |
Hauteur | 127 mm |
Largeur | 60.45 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 165.1 jusqu'à 177.8 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |