Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-31

  • ERIKS:23440753
  • Fabricant:662461001721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un corps en fonte massive avec une finition en oxyde noir. Il intègre une bague en acier de roulement 52100 et un joint labyrinthique en feutre, permettant une désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Avec une température de fonctionnement maximale de 220 °F et une vitesse de 3550 tr/min, il utilise une graisse complexe au lithium pour des performances fiables dans les applications industrielles nécessitant une fixation robuste.

Caractéristiques
  • Une température maximale de 220 °F permet des performances fiables dans des environnements exigeants
  • La lubrification avec une graisse au lithium complexe permet un fonctionnement à grande vitesse et réduit la friction
  • Un désalignement statique de ±2,0° compense les écarts d’arbre et réduit les contraintes
  • Le carter en fonte offre un support robuste, améliorant la stabilité structurelle
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de débris et garantit un fonctionnement régulier des roulements
Application et utilisation
  • Adapté aux machines agricoles : Garantit des performances constantes
  • Compatible avec les équipements de manutention : Améliore la fiabilité opérationnelle
  • Idéal pour les pompes industrielles : Maintient l’alignement sous charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage : Assure un support de charge stable
Ajouter à la liste

473,37 €/ Unitéhors TVA

572,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
206.38 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Boîtier
Solide