Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-30

  • ERIKS:23440752
  • Fabricant:662461001714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier monté est équipé d’un alésage droit et d’un joint labyrinthe en feutre pour une protection renforcée. L’unité utilise un roulement à billes avec cage guidée sur épaulement et est conçue pour un montage fixe. Son insert en acier de roulement 52100, durable, est traité thermiquement pour la performance. Le système de blocage de l’arbre par vis de pression assure un maintien fiable de l’arbre dans les applications à alignement statique.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium permet des intervalles de maintenance prolongés et une tolérance aux températures
  • Le jeu radial standard permet une précision de fonctionnement constante pendant l’utilisation
  • La bague intérieure à zone durcie augmente la durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis pointeau assure un maintien sécurisé de l’arbre pour un fonctionnement fiable.
  • Le joint labyrinthe en feutre offre une protection renforcée contre les contaminations et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement nécessitant des paliers à semelle robustes
  • Idéal pour les ventilateurs industriels fonctionnant à des températures modérées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un montage d'arbre fixe
Ajouter à la liste

475,48 €/ Unitéhors TVA

575,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.7/8 in
Longueur
206.38 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Roulement
Roulement à billes