Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-28C

  • ERIKS:23440751
  • Fabricant:662461020791
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement dispose d’une base de logement solide conçue pour les environnements à forte contamination. Elle intègre une bague intérieure trempée par zones avec un revêtement en oxyde noir pour une durabilité accrue. Dotée d’une cage en polysulfure de phénylène et d’un joint à contact multi-lèvres, elle assure des performances fiables dans des conditions difficiles. Le logement revêtu par poudrage garantit une résistance à la corrosion et une longévité dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une capacité de couple supérieure pour les applications exigeantes
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion et réduit la fréquence de maintenance dans des environnements agressifs
  • Le joint à contact multi-lèvres empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • La cage en polysulfure de phénylène offre une résistance chimique élevée pour les environnements de travail difficiles
  • La base de logement solide minimise les vibrations et maintient l’alignement sous charges statiques
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements dans les installations de traitement à forte humidité
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les usines de fabrication
  • Utilisé avec des équipements exposés à la poussière ou à des particules abrasives
Ajouter à la liste

413,15 €/ Unitéhors TVA

499,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
107.95 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.11 jusqu'à 153.99 mm
Boîtier
Solide