Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-27

  • ERIKS:23440748
  • Fabricant:662461001684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier en fonte à semelle offre une fixation à deux boulons avec vis de blocage pour des performances stables, assurant un alignement correct de l'arbre et un fonctionnement fiable dans les applications à charge statique.

Caractéristiques
  • La cage à contact sur la piste assure une répartition uniforme de la graisse, améliorant ainsi l'efficacité de la lubrification.
  • Des vis sans tête à facettes diamant maintiennent l’arbre en place et réduisent efficacement les vibrations pendant le fonctionnement
  • Le revêtement époxyde thermolaqué résiste à l’usure environnementale et assure une fiabilité à long terme
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche la pénétration de poussière et maintient des performances de rotation constantes
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité et prolonge la durée de vie opérationnelle sous fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements d'emballage et de manutention légère
  • Idéal pour les entraînements industriels fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou secs
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs et de ventilateurs nécessitant un positionnement sécurisé des roulements
Ajouter à la liste

413,14 €/ Unitéhors TVA

499,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement époxy (oxyde noir)
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
42.86 mm
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
107.95 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.11 jusqu'à 153.99 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle