Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-26

  • ERIKS:23985432
  • Fabricant:662461001677
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier applique comprend un roulement à billes standard avec un carter thermolaqué. La base et la largeur totale de 2,13 pouces assurent la stabilité et la répartition de la charge. La conception fixe à deux boulons permet un montage sécurisé pour les applications avec désalignement statique. La relubrification est possible via un graisseur, ce qui prolonge la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • Le roulement à billes standard assure une capacité de charge équilibrée pour une utilisation industrielle générale
  • La fonction de relubrification via un graisseur prolonge les intervalles de maintenance et réduit l’entretien
  • La capacité de désalignement statique uniquement de ±2,0° permet une légère déflexion de l’arbre
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durabilité et réduit l’usure prématurée
  • Le boîtier revêtu par poudre offre une résistance à la corrosion dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines dans des environnements à charge modérée
  • Idéal pour le montage d’équipements agricoles avec des paliers à deux boulons
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un alignement d’arbre fixe
Ajouter à la liste

415,02 €/ Unitéhors TVA

502,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.5/8 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
107.95 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 138.11 jusqu'à 153.99 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle