Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-24

  • ERIKS:23440746
  • Fabricant:662461001653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique dispose d’un corps en fonte et d’une base solide pour une meilleure intégrité structurelle. L’insert de roulement utilise de l’acier à roulement 52100 et des bagues intérieures trempées localement pour une durée de vie prolongée. Un alésage droit et un jeu radial standard assurent un alignement fiable de l’arbre dans les applications statiques. Le revêtement par poudre offre une résistance supplémentaire à la corrosion et aux environnements difficiles.

Caractéristiques
  • La construction à base solide minimise les vibrations et assure un montage sécurisé
  • Le jeu radial standard assure un alignement constant de l’arbre pour des performances stables
  • Le boîtier thermolaqué offre une résistance accrue à la corrosion et à l'usure
  • La bague intérieure à durcissement localisé assure une durée de vie prolongée du roulement sous fortes charges
  • Le carter en fonte augmente la durabilité et résiste aux conditions industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des unités de roulement robustes
  • Idéal pour le support des arbres rotatifs dans les machines de traitement
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

355,69 €/ Unitéhors TVA

430,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
0.5 INH
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
184.15 mm
Hauteur
100.01 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
49.21 mm
Diamètre extérieur
52.58 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 123.83 jusqu'à 149.23 mm