Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-23C

  • ERIKS:23985368
  • Fabricant:662461020746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement est doté d’un corps en fonte époxy thermolaquée, offrant des bagues intérieures allongées et une rétention supérieure de la lubrification.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure et permet des vitesses de fonctionnement plus élevées jusqu'à 4650 tr/min
  • La conception du cage à guidage sur la piste améliore la circulation de la graisse pour une meilleure lubrification
  • Le joint à lèvre simple offre une protection contre les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La bague intérieure trempée par zones assure une capacité de charge accrue et une longévité améliorée
  • Le boîtier en fonte massive améliore la durabilité et la résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant des roulements à grande vitesse et haute température
  • Utilisé avec des systèmes de désalignement statique pour améliorer les performances
  • Idéal pour les applications de machines lourdes nécessitant une grande capacité de charge
Ajouter à la liste

330,48 €/ Unitéhors TVA

399,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Boîtier
Solide