Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-23 LO

  • ERIKS:23985362
  • Fabricant:662461289679
Image 1
Aperçu

Ce produit est fourni avec une longueur emballée de 4,38 pouces et une hauteur de 6,81 pouces.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 6,81 pouces facilite la manipulation et l’identification des produits dans les entrepôts
  • Une longueur emballée de 4,38 pouces permet une utilisation optimisée de l’espace en rayon pour la gestion des stocks
Application et utilisation
  • Compatible avec les opérations logistiques nécessitant une gestion efficace des produits emballés
  • Idéal pour les environnements de stockage soumis à des contraintes de hauteur et de longueur d’étagère
  • Utilisé avec des systèmes de distribution industriels nécessitant des dimensions d'emballage spécifiques
Ajouter à la liste

466,50 €/ Unitéhors TVA

564,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
111.25 mm
Hauteur
172.97 mm