Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-23 HT

  • ERIKS:23985359
  • Fabricant:662461312704
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle à deux boulons avec bague intérieure à zone trempée et système de lubrification haute température assure un support de charge fiable et un alignement optimal dans des environnements de fonctionnement exigeants.

Caractéristiques
  • Le carter en fonte renforce la capacité de charge sous alignement statique
  • Le joint labyrinthe haute température empêche la contamination et assure une intégrité constante des roulements
  • La cage à guidage sur la piste améliore la circulation de la graisse et optimise l’efficacité de la lubrification
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la durabilité de la surface et réduit l'usure dans les applications sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles nécessitant un fest support d’arbre
  • Idéal pour les convoyeurs et les ensembles d'entraînement dans des environnements poussiéreux
  • Utilisé avec des ventilateurs de traitement d'air dans les zones à haute température
Ajouter à la liste

445,41 €/ Unitéhors TVA

538,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
166.62 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
16 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide