Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-22

  • ERIKS:23985341
  • Fabricant:662461001639
Image 1
Aperçu

Ce boîtier de palier est fabriqué en fonte pour offrir un support robuste dans les applications industrielles. L’unité est équipée d’une bague à roulement à billes pour une rotation fiable. Son mécanisme de verrouillage concentrique de l’arbre assure un positionnement sécurisé. L’ensemble présente une capacité de charge standard adaptée aux environnements à charges modérées.

Caractéristiques
  • Le type de roulement standard supporte des charges modérées et répond à des exigences industrielles variées.
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre maintient un alignement précis et réduit le risque de déplacement opérationnel
  • L’insert à billes assure une rotation fluide et réduit l’usure lors d’un fonctionnement en continu
  • Le carter en fonte améliore l'intégrité structurelle et résiste aux contraintes mécaniques dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant un soutien de charge fiable
  • Idéal pour les machines automatisées sur les lignes de production
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre stable
Ajouter à la liste

329,27 €/ Unitéhors TVA

398,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle