Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-212

  • ERIKS:23440743
  • Fabricant:662461051832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce corps de palier est fabriqué en fonte et équipé d’une cartouche de roulement à billes en acier 52100. L’unité supporte des charges dynamiques jusqu’à 11 789 lb et fonctionne avec un joint labyrinthe en feutre pour résister à la contamination. Un jeu radial standard et un alésage droit assurent un alignement précis de l’arbre pour les applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard favorise un positionnement constant de l’arbre, réduisant l’usure des composants
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité de la surface en cas de vibrations ou de désalignement
  • La conception du joint labyrinthe en feutre réduit la pénétration des particules et prolonge les intervalles de lubrification
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 assure une capacité de charge élevée et une fiabilité opérationnelle
  • Le carter en fonte résiste aux chocs et à la déformation pour une stabilité à long terme dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles d’entraînement mécaniques pour les opérations intensives
  • Idéal pour les machines de traitement nécessitant une grande capacité de charge dynamique
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage pour un support d’arbre stable
Ajouter à la liste

698,92 €/ Unitéhors TVA

845,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
241.3 mm
Hauteur
69.85 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle