Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-211

  • ERIKS:23985327
  • Fabricant:662461051825
Image 1
Aperçu

Cette unité est équipée d’un corps de palier en fonte massive avec un mécanisme de verrouillage concentrique de l’arbre. Elle accepte un insert à alésage droit de 55 mm et tolère un désalignement statique jusqu’à ±2,0°. Le corps noir à revêtement par poudre et l’insert de roulement à oxydation noire assurent la durabilité dans des environnements exigeants. Convient aux applications nécessitant un montage robuste et la possibilité de relubrification.

Caractéristiques
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie en soutenant les programmes d'entretien régulier
  • Le jeu radial standard permet des performances constantes et prend en compte la dilatation thermique
  • Le revêtement par poudre protège le boîtier contre la corrosion dans des environnements industriels difficiles
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un ajustement sûr et réduit les dommages à l’arbre pendant le fonctionnement
  • Un boîtier en fonte massive augmente la stabilité structurelle sous de fortes charges opérationnelles
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des paliers robustes
  • Idéal pour les équipements de manutention soumis aux vibrations et aux charges variables
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre stable et un alignement fiable
Ajouter à la liste

575,25 €/ Unitéhors TVA

696,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
55 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
19.05 mm
Diamètre extérieur
69.06 mm
Roulement
Palier à insert
Boîtier
Solide