Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-20C

  • ERIKS:23985280
  • Fabricant:662461020715
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle à deux boulons utilise un corps en fonte et un insert en acier 52100 trempé avec une finition en oxyde noir, offrant un support d’arbre fiable et une maintenance réduite pour les applications industrielles.

Caractéristiques
  • La vis de pression fixe l’arbre et assure un alignement constant des roulements
  • La cage à contact de surface améliore l’écoulement de la graisse, favorisant un fonctionnement fluide
  • Le joint à lèvre simple maintient la lubrification et empêche la pénétration de particules
  • Le boîtier revêtu par poudre offre une résistance à la corrosion, prolongeant la durabilité
  • La bague intérieure trempée par zones résiste à la déformation et prolonge la durée de vie sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les unités de fabrication légère et de manutention de matériaux
  • Idéal pour les applications de montage fixe dans les châssis de machines
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un positionnement précis de l’arbre
Ajouter à la liste

346,90 €/ Unitéhors TVA

419,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle