Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-209

  • ERIKS:23440738
  • Fabricant:662461051801
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un boîtier solide et d’une construction standard pour un support fiable. L’unité accueille des arbres d’un diamètre de 45 mm et supporte des charges statiques jusqu’à 22 846,9 N. Un mécanisme de blocage concentrique de l’arbre et un joint à lèvre simple améliorent la stabilité opérationnelle. Le roulement fonctionne jusqu’à 220 °F avec une graisse complexe au lithium pour une lubrification optimale. La capacité de désalignement statique offre une flexibilité d’installation dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse au complexe de lithium permet un fonctionnement à haute température tout en maintenant des performances constantes.
  • La capacité de compensation de désalignement statique permet une tolérance d'installation, ce qui minimise les problèmes d'alignement.
  • Le verrouillage concentrique de l’arbre assure un ajustement sûr et empêche le glissement de l’arbre sous fortes charges
  • Le joint à lèvre simple offre une protection accrue contre les contaminants, prolongeant la durée de vie des roulements
  • La base de logement solide offre un support de montage robuste, réduisant les vibrations et l’usure pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles utilisant un montage sur paliers à semelle solide pour la stabilité
  • Idéal pour les équipements de traitement exposés à des contaminants modérés et à des variations de température
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un alignement précis des arbres et un support de charge statique
Ajouter à la liste

426,23 €/ Unitéhors TVA

515,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M14
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
131.83 mm
Hauteur
107.95 mm
Largeur
54.1 mm
Hauteur de l'ae
54.1 mm
Boîtier
Solide