376,96 €/ Unitéhors TVA
456,12 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | M14 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 58.67 mm |
Hauteur | 190.5 mm |
Largeur | 54.1 mm |
Hauteur de l'ae | 49.21 mm |
Diamètre extérieur | 52.58 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | á semelle |