Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-206

  • ERIKS:23440735
  • Fabricant:662461051771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier appliqué est équipé d’une cartouche à billes avec un alésage de 30 mm et un blocage d’arbre par vis de pression. Le corps en fonte offre une grande résistance et durabilité pour une utilisation industrielle. Il fonctionne de manière fiable jusqu’à 220 °F grâce à un joint labyrinthe en feutre assurant une protection contre les contaminants. La capacité de charge statique est de 11 414,6 N, garantissant des performances sous fortes charges.

Caractéristiques
  • La capacité de relubrification permet une maintenance qui réduit les arrêts imprévus dans les opérations en continu.
  • 414,6 N prend en charge les applications industrielles lourdes avec des performances constantes
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants et prolonge la durée de vie en environnements difficiles
  • La construction du boîtier en fonte assure une durabilité robuste et réduit le risque de défaillance structurelle.
  • Le verrouillage d’arbre par vis sans tête assure un montage sécurisé et réduit le glissement de l’arbre dans les machines exigeantes.
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines fonctionnant à des températures élevées allant jusqu'à 220 °F
  • Idéal pour les équipements de traitement exposés à la poussière, où la résistance à la contamination est essentielle
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant une grande résistance aux charges statiques et un maintien sécurisé de l’arbre
Ajouter à la liste

279,29 €/ Unitéhors TVA

337,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
52.32 mm
Hauteur
172.97 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Roulement
Roulement à billes