235,74 €/ Unitéhors TVA
285,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 34.93 mm |
Hauteur | 71.37 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Hauteur de l'ae | 36.51 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte revêtu d'époxy |