Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-204

  • ERIKS:23985241
  • Fabricant:662461051757
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un corps en fonte massive et d’un insert de roulement standard pour un support d’arbre fiable. L’unité est conçue pour un diamètre d’arbre de 20 mm et utilise un système de blocage concentrique de l’arbre pour garantir une installation sécurisée. Sa bague intérieure trempée par zones et sa finition en oxyde noir assurent une durabilité dans les environnements industriels. La fixation à deux boulons et le jeu radial standard permettent un fonctionnement stable sous charges dynamiques.

Caractéristiques
  • Le modèle de palier à semelle à deux boulons simplifie l'installation et l'alignement sur les bases de machines
  • Le jeu radial standard assure des performances optimales des roulements sous des conditions de charge variables
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure un maintien sécurisé de l’arbre et réduit le risque de glissement
  • Un boîtier en fonte massive améliore l'intégrité structurelle pour des applications industrielles exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles utilisant des paliers à semelle pleins
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les lignes de production intensives
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant un support d'arbre stable de 20 mm
Ajouter à la liste

221,16 €/ Unitéhors TVA

267,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
33.34 mm
Roulement
Palier de charge standard
Boîtier
á semelle