Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-20

  • ERIKS:23440734
  • Fabricant:662461001615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à cartouche cylindrique associe un corps en fonte revêtu par poudre à de l’acier de roulement 52100, une bague intérieure trempée par zones et un verrouillage par vis de pression pour des applications à charge statique.

Caractéristiques
  • La conception du palier applique avec fixation à deux boulons simplifie l’alignement et l’installation
  • La goupille de verrouillage et l’empreinte Sealmaster permettent une lubrification directe efficace et empêchent la rotation
  • Le boîtier avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie dans des environnements difficiles
  • La conception du dispositif de retenue à contact sur la surface garantit une circulation complète de la graisse, améliorant ainsi la rétention de la lubrification.
  • Bague intérieure à zone trempée avec vis de pression à facettes diamantées assurant un verrouillage d’arbre durable et sécurisé
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant des solutions de roulements résistants à la corrosion et à faible entretien
  • Idéal pour les machines de moyenne capacité avec des exigences de tolérance de désalignement statique
  • Utilisé avec des équipements industriels nécessitant des roulements à cartouche cylindriques fiables
Ajouter à la liste

330,48 €/ Unitéhors TVA

399,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
87.31 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
166.69 mm
Hauteur
95.25 mm
Largeur
47.75 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
207.98 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle