277,00 €/ Unitéhors TVA
335,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | NP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 0.5 INH |
Diamètre d'arbre | 28.58 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/8 in |
Longueur | 165.1 mm |
Hauteur | 85.73 mm |
Largeur | 41.4 mm |
Hauteur de l'ae | 42.86 mm |
Diamètre extérieur | 40.49 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 112.71 jusqu'à 128.59 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte revêtu d'époxy |