Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-15

  • ERIKS:23985120
  • Fabricant:662461001554
Image 1
Aperçu

Ce roulement est doté d’un carter en fonte revêtu par poudre avec des roulements à bague intérieure allongée pour une meilleure lubrification.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie
  • Le joint labyrinthe en feutre protège contre les contaminants, améliorant la durabilité et les performances
  • Les roulements à bague intérieure allongée assurent un meilleur support de charge et une rétention optimale de la lubrification
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes à grande vitesse et à forte charge
  • Idéal pour les environnements exposés à la poussière ou à l'humidité
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support de palier fiable
Ajouter à la liste

233,77 €/ Unitéhors TVA

282,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
15/16 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
71.44 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
36.51 mm
Diamètre extérieur
34.93 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 98.43 jusqu'à 111.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Boîtier en fonte