Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage NP-13

  • ERIKS:23985108
  • Fabricant:662461001530
Image 1
Aperçu

Ce support de palier comprend une cartouche à billes et un corps avec revêtement par poudre pour des performances robustes. L’insert en acier à roulement 52100 et le joint à lèvre simple assurent la durabilité et la protection contre les contaminants. Une graisse complexe au lithium garantit une lubrification constante.

Caractéristiques
  • L’ensemble relubrifiable permet une maintenance sans démontage, ce qui améliore la disponibilité
  • La conception fixe du roulement à billes maintient l’alignement sous charge et assure un fonctionnement stable.
  • La graisse au lithium complexe assure une lubrification optimale et réduit le risque de défaillance prématurée des roulements
  • Le joint à lèvre simple empêche la pénétration de poussière et de débris, ce qui réduit les besoins de maintenance
  • Le boîtier à revêtement par poudre protège contre la corrosion et les environnements difficiles pour une fiabilité à long terme
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines d'emballage pour une précision de rotation durable
  • Idéal pour les équipements agricoles nécessitant des ensembles de support robustes
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

251,76 €/ Unitéhors TVA

304,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
20.64 mm
Diamètre d'arbre
13/16 in
Longueur
139.7 mm
Hauteur
71.44 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de l'ae
36.51 mm
Dimenson d'encastrement
139.7 mm
Diamètre extérieur
34.93 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 98.43 jusqu'à 111.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle