Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-63

  • ERIKS:23440641
  • Fabricant:662461013991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique est dotée d’un socle en fonte massive et d’un alésage droit pour une stabilité

Caractéristiques
  • La graisse au lithium complexe optimise la lubrification et réduit le risque de défaillance des roulements
  • Le design à alésage droit assure un ajustement précis de l’arbre, réduisant ainsi les vibrations et l’usure
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance continue et réduit les arrêts imprévus
  • Le revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion pour une fiabilité à long terme dans des environnements difficiles
  • Le carter en fonte massive résiste à la déformation et maintient l’alignement sous de fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de procédé nécessitant un support d’arbre fixe
  • Idéal pour les machines lourdes dans les usines de fabrication et les ateliers
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

3 490,62 €/ Unitéhors TVA

4 223,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1 INH
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
431.8 mm
Hauteur
254 mm
Largeur
120.65 mm
Hauteur de l'ae
127 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 298.45 jusqu'à 374.65 mm
Boîtier
á semelle