Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-56

  • ERIKS:23440640
  • Fabricant:662461013984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier appliqué dispose d’un corps solide avec blocage d’arbre par vis de pression et joint labyrinthique en feutre, permettant une désalignement statique de ±2,0°. Le revêtement par poudre et l’insert de roulement à oxyde noir améliorent la résistance à la corrosion et la durabilité. Avec une capacité de charge dynamique de 21 566 lb et une relubrification via un raccord graisseur 1/4 NPT, elle assure des performances fiables en environnement industriel.

Caractéristiques
  • La tolérance de désalignement statique de ±2,0° réduit les contraintes d’installation
  • La capacité de charge dynamique de 21 566 lb répond à des exigences opérationnelles élevées
  • Le boîtier thermolaqué résiste à la corrosion environnementale et garantit une longue durée de vie
  • Le verrouillage par vis sans tête fixe la position de l’arbre et empêche le glissement sous charge.
  • Le joint labyrinthe en feutre bloque les contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
Application et utilisation
  • Compatible avec les ventilateurs industriels pour un montage résistant aux vibrations
  • Idéal pour les moissonneuses agricoles nécessitant une tolérance au désalignement
  • Utilisé avec des bandes transporteuses pour un transport stable des matériaux
Ajouter à la liste

2 181,93 €/ Unitéhors TVA

2 640,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Longueur
381 mm
Hauteur
209.55 mm
Largeur
111.25 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Diamètre extérieur
111.53 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 244.48 jusqu'à 320.68 mm
Boîtier
Solide