Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-51

  • ERIKS:23984136
  • Fabricant:662461013953
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier est dotée d’un carter robuste en fonte avec une bague intérieure trempée par zones et des capacités de lubrification supérieures. Idéale pour les applications industrielles à forte charge, l’unité offre des performances fiables et une maintenance réduite.

Caractéristiques
  • La circulation de graisse à 360° améliore la rétention de la lubrification
  • Bague intérieure à durcissement localisé pour une résistance à l'usure accrue
  • Le boîtier en époxy thermolaqué garantit une durabilité à long terme
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une prise en charge élevée des charges radiales
  • Idéal pour les environnements où une lubrification fiable est essentielle
  • Utilisé avec des équipements industriels lourds nécessitant une fixation sécurisée
Ajouter à la liste

2 068,61 €/ Unitéhors TVA

2 503,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
80.96 mm
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Longueur
381 mm
Hauteur
203.2 mm
Largeur
101.6 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Diamètre extérieur
105.56 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 246.06 jusqu'à 319.09 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à coussin, deux boulons