Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-47

  • ERIKS:23984129
  • Fabricant:662461013939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce boîtier de palier à semelle pleine est conçu pour des applications à arbre fixe dans des environnements industriels. Il présente un alésage droit et un système de blocage d’arbre par vis de pression, permettant uniquement un alignement statique. La construction en fonte offre une résistance structurelle et une grande durabilité, tandis que le jeu radial standard garantit un fonctionnement fiable du roulement. L’unité est optimisée pour une utilisation à des températures allant jusqu’à 220 °F.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement maximale de 220 °F garantit l’adaptabilité aux environnements à température élevée
  • Le palier en forme de support avec deux trous de fixation permet une installation simple
  • Le jeu radial standard permet des performances efficaces des roulements sous charge statique
  • Le type de blocage d’arbre par vis pointeau permet un maintien sécurisé et une stabilité de l’arbre
  • Le carter en fonte massive offre une grande résistance pour des conditions de charge exigeantes
Application et utilisation
  • Compatible avec les entraînements mécaniques dans les installations de traitement
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les usines de fabrication
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support d'arbre fiable
Ajouter à la liste

1 329,03 €/ Unitéhors TVA

1 608,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
330.2 mm
Hauteur
184.15 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 200.03 jusqu'à 257.18 mm
Boîtier
á semelle