Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-43

  • ERIKS:23984121
  • Fabricant:662461013915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce boîtier de palier applique est doté d’une base en fonte massive assurant des performances fiables dans les applications industrielles. L’unité compense un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et propose un montage fixe avec un alésage droit. Sa configuration à deux boulons garantit une fixation sécurisée et la largeur de la base offre un support stable. La température de fonctionnement maximale est de 220 °F, répondant aux exigences des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Température de fonctionnement maximale de 220 °F adaptée aux environnements de process et industriels exigeants
  • La conception du palier à semelle à deux boulons permet une installation rapide et sécurisée sur les châssis d'équipement
  • La capacité de relubrification de la graisse au lithium complexe NLGI 2 prolonge la durée de vie et réduit les temps d’arrêt
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les légères erreurs d’alignement d’arbre
  • Le carter en fonte massive assure un support robuste sous de fortes charges et dans des conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements rotatifs dans les environnements agricoles ou de construction
  • Idéal pour le montage sur des machines de procédé dans les usines de fabrication
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

1 242,91 €/ Unitéhors TVA

1 503,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
330.2 mm
Hauteur
177.8 mm
Largeur
88.9 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 200.03 jusqu'à 257.18 mm
Boîtier
á semelle