Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-40

  • ERIKS:23984116
  • Fabricant:662461013892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un boîtier massif à deux boulons avec un alésage droit. Conçu pour une désalignement statique jusqu’à ±2,0°, il supporte une charge statique de 10063 lb et une charge dynamique de 13971 lb. La bague intérieure trempée par zones et le verrouillage de l’arbre par vis de pression assurent une installation sécurisée. Avec une température de fonctionnement maximale de 220 °F, il garantit des performances fiables dans les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Une température maximale de 220 °F permet un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la durabilité et réduit l'usure sous charge
  • La capacité de charge dynamique de 13 971 lb prend en charge les applications intensives et assure la stabilité
  • Un désalignement statique de ±2,0° compense les écarts d’arbre et réduit les contraintes
  • Le verrouillage par vis pointeau sécurise l’arbre et empêche le glissement pendant le fonctionnement.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention : Améliore la fiabilité opérationnelle
  • Idéal pour les machines industrielles : Maintient l’alignement sous charge
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage : Assure un support de charge stable
Ajouter à la liste

959,73 €/ Unitéhors TVA

1 161,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Longueur
285.75 mm
Hauteur
158.75 mm
Largeur
285.75 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 180.98 jusqu'à 225.43 mm
Boîtier
Solide