948,32 €/ Unitéhors TVA
1 147,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 2.7/16 in |
Longueur | 285.75 mm |
Hauteur | 158.75 mm |
Largeur | 82.55 mm |
Hauteur de l'ae | 76.2 mm |
Diamètre extérieur | 87.33 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 180.98 jusqu'à 225.43 mm |
Roulement | Palier à insert |
Boîtier | Solide |