625,15 €/ Unitéhors TVA
756,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 5/8 INH |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Longueur | 241.3 mm |
Hauteur | 129.38 mm |
Largeur | 73.15 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |
Diamètre extérieur | 69.06 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 150.81 jusqu'à 192.09 mm |
Roulement | Palier à charge moyenne |
Boîtier | á semelle |