Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-320

  • ERIKS:23440638
  • Fabricant:662461054062
Image 1
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un corps en fonte massive avec une finition thermolaquée. La largeur de la base est de 4,75 pouces et la hauteur totale de 10 pouces, offrant un support robuste pour les arbres montés. Conçu avec un alésage droit et une capacité de compensation fixe, il convient aux applications stationnaires. L’unité comprend une bague de roulement à oxyde noir pour une durabilité accrue.

Caractéristiques
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de roulement améliore la résistance à l’usure pour une durée de vie prolongée
  • La conception à désalignement fixe assure des performances constantes des roulements dans les applications statiques
  • La forme à alésage droit permet un alignement d'arbre simple, réduisant ainsi le temps d'installation.
  • Le revêtement de boîtier thermolaqué offre une protection anticorrosion renforcée dans des environnements exigeants
  • Un boîtier en fonte massive augmente la résistance aux vibrations pour un fonctionnement stable dans des environnements exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines de traitement industriel dans les opérations de fabrication
  • Idéal pour les équipements de manutention nécessitant un support d'arbre stable
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage dans les centres d’entreposage et de distribution
Ajouter à la liste

3 584,76 €/ Unitéhors TVA

4 337,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1 INH
Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur
117.48 mm
Hauteur
254 mm
Largeur
120.65 mm
Boîtier
Solide