Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-32

  • ERIKS:23440637
  • Fabricant:662461013847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un boîtier solide et d’une capacité de charge moyenne pour des applications industrielles exigeantes. Le boîtier est conçu pour un montage fixe avec deux boulons et utilise un alésage droit pour un alignement précis de l’arbre. L’insert est fabriqué en acier de roulement 52100 et comprend une bague intérieure à zone trempée pour une meilleure durabilité. Convient pour un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et supporte une capacité de charge statique élevée.

Caractéristiques
  • Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT permet une relubrification aisée afin de réduire les temps d'arrêt pour maintenance
  • Le type de roulement à usage moyen supporte des charges plus élevées pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Le verrouillage de l’arbre par vis de pression minimise les mouvements de l’arbre et simplifie l’installation
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure dans des environnements de fonctionnement exigeants
  • La base de logement solide augmente le soutien structurel et maintient l’alignement stable de l’arbre sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines industrielles nécessitant un montage fiable de paliers à semelle
  • Idéal pour le support d'arbre fixe dans les équipements de traitement lourds
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

608,71 €/ Unitéhors TVA

736,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
129.38 mm
Largeur
73.15 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Diamètre extérieur
69.06 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 150.81 jusqu'à 192.09 mm
Boîtier
á semelle