Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage MP-315

  • ERIKS:23984048
  • Fabricant:662461054031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à bride quatre trous est doté d’un corps en fonte revêtu par poudre, d’un verrouillage concentrique et d’une cage guidée sur la piste pour améliorer la circulation de la graisse et la fiabilité.

Caractéristiques
  • La graisse au lithium complexe NLGI 2 assure une lubrification constante, ce qui réduit la fréquence de maintenance
  • La goupille de lubrification directe et l’alvéole permettent une maintenance aisée et prolongent les intervalles de service
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage résiste à la corrosion dans les environnements industriels
  • La conception du dispositif de retenue à contact de surface améliore la circulation de la graisse et maintient l'efficacité du lubrifiant.
  • Le verrouillage concentrique Skwezloc assure l’alignement de l’arbre, réduit l’usure et améliore la longévité
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements d'emballage et de traitement nécessitant une compensation de désalignement statique
  • Idéal pour les machines lourdes nécessitant un verrouillage d'arbre sécurisé et une lubrification efficace
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant des paliers à bride robustes
Ajouter à la liste

1 381,27 €/ Unitéhors TVA

1 671,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
75 mm
Longueur
330.2 mm
Hauteur
58.42 mm
Largeur
143 mm
Hauteur de l'ae
14.22 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle