1 304,69 €/ Unitéhors TVA
1 578,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/8 INH |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Longueur | 361.95 mm |
Hauteur | 177.8 mm |
Largeur | 88.9 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Diamètre extérieur | 92.48 mm |
Boîtier | á semelle |